Texas Instruments IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Function: Step-up/Step-down*Output Configuration: Negative*Topology: Buck-Boost*Output Type: Adjustable*Number of Outputs: 1*Voltage - Input (min): 2.7V*Voltage - Input (max): 5.5V*Voltage - Output (min/fixed): -2V*Voltage - Output (max): -15V*Current - Output: 360mA*Frequency - Switching: 1.38MHz*Synchronous Rectifier: No*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 10-VFDFN Exposed Pad*Supplier Device Package: 10-VSON(3x3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan