Texas Instruments IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIP

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Parity Generator/Checker*Number of Circuits: 9-bit*Current - Output High, Low: 2mA, 20mA*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through-hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 14-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan