Texas Instruments IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: J-FET*Number of Circuits: 2*Output Type: -*Slew Rate: 5.1V/μs*Gain Bandwidth Product: 1.1MHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 2pA*Voltage - Input Offset: 570μV*Current - Supply: 422μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 40mA*Voltage - Span (Min): 10V*Voltage - Span (Max): 30V*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 8-SOIC (0.154 in, 3.90 mm wide)*Supplier Device Package: 8-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan