Texas Instruments IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier Type: General Purpose*Number of Circuits: 2*Output Type: Rail-to-Rail*Slew Rate: 0.01V/μs*Gain Bandwidth Product: 35kHz*Bandwidth-3db: -*Current - Input Bias: 4nA*Voltage - Input Offset: 50μV*Current - Supply: 25μA (x2 Channels)*Current - Output/Channel: 50mA*Voltage - Span (Min): 2.7V*Voltage - Span (Max): 36V*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 8-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 8-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan