Texas Instruments IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIP

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0408-92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: D-Type Transparent Latch*Circuits: 8:8*Output Type: 3-State*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Independent Circuits: 1*Delay Time - Propagation: 6ns*Current - Output High, Low: 2.6mA, 24mA*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 20-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 20-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan