Texas Instruments IC INTERFACE SPECIALIZED 48TSSOP

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Interface:-*Voltage - Supply: 3V to 3.6V*Package/Case: 48-TFSOP (0.240 in, 6.10 mm width)*Supplier Device Package: 48-TSSOP*Mounting Type: Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan