Texas Instruments IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0409-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: OR Gate*Number of Circuits: 4*Number of Inputs: 2: -*Voltage - Supply: 4.5V to 5.5V*Current - Quiescent (max): 2μA*Current - Output High, Low: 4mA, 4mA*Logic Level - Low: 0.8V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max, when V Applied: 22ns @ 5.5V, 50pF*Operating Temperature: -40°C to 85°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SOIC*Package/Case: 14-SOIC (0.154 in, 3.90mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan