Texas Instruments IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14SOP

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0441-66

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: NAND Gate*Number of Circuits: 4*Number of Inputs: 2*Features: Open Collector*Voltage - Supply: 4.75V to 5.25V*Current - Quiescent (max): -*Current - Output High, Low: -, 24mA*Logic Level - Low: 0.8V*Logic Level - High: 2V*Maximum Propagation Delay per CL, max, when V Applied: 32ns @ 5V, 45pF*Operating Temperature: 0°C to 70°C*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 14-SO*Package/Case: 14-SOIC (0.209 in, 5.30 mm wide)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan