Texas Instruments IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Features: Standard*Type: D-Type*Output Type: 3-State, Non-Inverting*Number of Elements: 2*Number of Bits per Element: 8*Clock Frequency: 150MHz*Maximum Propagation Delay per Maximum CL when V Applied: 4.5ns @ 3.3V, 50pF*Trigger Type: Positive Edge*Current - Output High, Low: 24mA, 24mA*Voltage - Supply: 1.65V to 3.6V*Current - Quiescent (Iq): 20μA*Input Capacitance: 5pF*Operating Temperature: -40°C to 125°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Supplier Device Package: 48-TSSOP*Package/Case: 48-TFSOP (0.240 in, 6.10mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan