Texas Instruments IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Decoder/Demultiplexer*Circuits: 1x2:4*Independent Circuits: 2*Current - Output High, Low: 6.8mA, 6.8mA*Power: Dual Supply*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan