Texas Instruments IC CONTROLLER SERIAL BUS 28-SOIC

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0411-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Protocol: USB * Function: Control Device * Interface: Parallel * Standard: USB 1.0 and 1.1 * Voltage - Supply: 3V to 5.5V * Current - Supply: 30mA * Operating Temperature: 0°C to 70°C * Package/Case: 28-SOIC (0.295 in, 7.50 mm width) * Supplier Device Package: 28-SOIC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan