Texas Instruments IC BINARY UP/DWN CNTR PRST 16DIP

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic Type: Binary Counter*Direction: Up, Down*Number of Elements: 1*Number of Bits per Element: 4*Reset: Asynchronous*Timing: Synchronous*Count Rate: 11MHz*Trigger Type: Positive Edge*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 16-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 16-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan