Texas Instruments IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0484-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Bidirectional, FET Switch*Circuits: 1x1:1*Independent Circuits: 4*Current - Output High, Low: -*Power: Dual Supply*Voltage - Supply: 3V to 18V*Operating Temperature: -55°C to 125°C*Mounting Type: Through Hole*Package/Case: 14-DIP (0.300 in, 7.62 mm)*Supplier Device Package: 14-PDIP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan