Texas Instruments IC AMP CLASS AB STEREO 14TSSOP

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Class AB*Output Type: 2 Channel (Stereo)*Maximum Power x Channels at Load: -*Voltage - Supply: 3V to 5.5V: Depop, Differential Input, Short Circuit Protection, Shutdown*Mounting Type: Surface Mount*Operating Temperature: -40°C to 85°C (TA)*Supplier Device Package: 14-TSSOP*Package/Case: 14-TSSOP (0.173 in, 4.40 mm width)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan