SAMTEC HSEC8-RA 0.8mm Pitch 100 Positions 2 Rows Right Angle SMT Female Card Edge Connector 1 Set 250 Pieces

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7568-22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Samtec HSEC8 series is a 50 position per row, 1 lead style. 0.000254mm selective gold plating on contacts and matte tin on tails. Right angle rows Tape and reel packaging
Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (250 pieces)*Connection direction: Right angle*Male/female: Female*Number of poles: 100*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.6A*Series: HSEC8-RA*Code number: 227-1389

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan