SAMTEC HSEC8 0.8mm Pitch 10 Way 1 Row Vertical SMT Female Card Edge Connector 1 Set 11 Pieces

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7676-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (11 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: female*Number of poles: 10*Number of rows: 1*Pitch: 0.8mm*Mounting type: surface mount*Rated current: 2.8A*Series: HSEC8*Code number: 197-6752

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan