SAMTEC 0.8mm Pitch 26 Position 2 Row Vertical SMT Female Card Edge Connector

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7698-13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connection direction: Vertical*Male/female: Female*Number of poles: 26*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: Surface mount*Rated current: 2.8A*Series: HSEC8-113-01-S-DV-A*Code number: 208-8681

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan