SAMTEC 0.8mm Pitch 160 Positions 2 Rows Vertical SMT Female Card Edge Connector 1 Set 42 Pieces

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7706-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tray (42 pieces)*Connection direction: vertical*Male/female: female*Number of poles: 160*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Mounting type: surface mount*Rated current: 2.8A*Series: HSEC8-180-01-L-DV-AK*Code number: 208-8702

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan