Texas Instruments IC ADC 8BIT ADC series

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0405-41

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Number of Bits: 8* Sampling Rate (per second): 10k* Number of Inputs: 8* Input Type: Single-Ended* Data Interface: Parallel* Configuration: MUX-S/H-ADC* Ratio - S/H:ADC: 1:1* Number of A/D Converters: 1* Architecture: SAR* Reference Type: External* Voltage - Supply, Analog: 4.5V to 6.5V* Voltage - Supply, Digital: 4.5V to 6.5V: -* Operating Temperature: -40°C to 85°C* Package/Case: 28-DIP (0.600 in, 15.24 mm)* Supplier Device Package: 28-DIP* Mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan