Texas Instruments IC VREF SHUNT 2% SOT23-3

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0407-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Reference Type: Shunt*Output Type: Fixed*Voltage - Output (min/fixed): 2.5V*Voltage - Output (max): -*Current - Output: 15mA*Tolerance: ±2%*Temperature Coefficient: 30ppm/°C typical*Noise - 0.1Hz to 10Hz: -*Noise - 10Hz to 10kHz: 35μVrms*Voltage - Input: -*Current - Supply: -*Current - Cathode: 100μA*Operating Temperature: 0°C to 70°C (TA)*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: TO-236-3, SC-59, SOT-23-3*Supplier Device Package: SO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan