Texas Instruments IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-0410-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Topology: Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1)*Number of Outputs: 2*Frequency - Switching: 300kHz*Voltage/Current - Output 1: Controller*Voltage/Current - Output 2: Programmable, 2A*Voltage/Current - Output 3: -*With LED Driver: No*With Supervisor: No*With Sequencer: Yes*Voltage - Supply: 2.8V to 5.5V*Operating Temperature: -40°C to 125°C*Mounting Type: Surface Mount*Package/Case: 28-PowerTSSOP (0.173 in, 4.40 mm Width)*Supplier Device Pack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan