Texas Instruments Texas Instruments DS90LV019TMTC/NOPB LVDS Transceiver

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5x4.4x0.9
FeatureDifferential Line Drivers/Receivers (LVDS PHY), Texas Instruments
Height (mm)0.9
InputLVCMOS, LVDS, LVTTL
Length (mm)5
Number of Drivers2
Number of Pins14
Output TypeDriver, Receiver
PackageTSSOP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)4.4
number of element per chip2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transmission data rate: 100Mbps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan