onsemi Onsemi MOSFET Gate Driver 350 mA, 650 mA SOP 2 14-Pin High/Low Side Non-Inverting Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Bridge TypeHalf bridge
FeatureHalf-bridge MOSFET Driver, Fairchild Semiconductor
Number of Drivers2
Number of Outputs2
Number of Pins14
Output Current (mA)350 , 650
PackageSOP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supply Voltage (V)20
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyHigh / low side
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic type: TTL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan