onsemi onsemi Power Switch IC

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3x1.7x1
Number of Pins6
Operating Current (A)Up to 2.5
Operating Temperature (°C)(Min)-55 ,(Max)+150
Power Rating (W)0.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Integrated Load Switches, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan