onsemi onsemi N-Channel MOSFET 30 V 58 A Surface Mount Package DPAK (TO-252) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Channel TypeN
FeatureFairchild Semiconductor PowerTrench(R) N-Channel MOSFET 20 -> 59.9 A
Maximum Operating Temperature (°C)175
Maximum Power Consumption (W)55
Number of Pins3
PackageDPAK (TO-252)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1.2V Maximum continuous drain current: 58A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan