onsemi onsemi N-Channel MOSFET 600 V 7 A Surface Mount Package DPAK (TO-252) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Height (mm)2.39
Length (mm)6.73
Maximum Power Consumption (W)83
Number of Pins3
PackageDPAK (TO-252)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Minimum gate threshold voltage: 3V*Maximum continuous drain current: 0.2916666667

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan