onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 30 V 1.9 A Surface Mount Package SOT-23 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (mW)500
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Number of Pins3
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)1.4
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1V Maximum continuous drain current: 1.9A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan