onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 30 V 26 A Surface Mount Package Power 33 8 Pin

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)2
Number of Pins8
PackagePower 33
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
number of element per chip2
transistor configurationseries

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1.2V Maximum continuous drain current: 26A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan