onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 20 V 9.5 A Surface Mount Package MicroFET 2 x 2 6 Pin

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Channel TypeN
FeatureFairchild Semiconductor PowerTrench(R) N-Channel MOSFETs up to 9.9 A
Maximum Power Consumption (mW)900
Number of Pins6
PackageMicroFET 2 x 2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 0.4V Maximum continuous drain current: 9.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan