onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 30 V 13 A Surface Mount Package SOIC 8 Pin

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Maximum Power Consumption (mW)2500
Number of Pins8
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1V Maximum continuous drain current: 13A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan