onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, Single, 1 Element DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.7V

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)7.11x6.22x2.62
Diode(Technology) Silicon Junction, (Configuration) Single
Height (mm)2.62
Length (mm)7.11
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)-50~+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)6.22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rectifier diode, 2 A -> 9 A, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan