onsemi onsemi MOSFET Gate Driver 3 A SOT-23 1 5-Pin Low Side Inverting, Non-Inverting Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
FeatureLow-Side MOSFET Driver, Fairchild Semiconductor
Number of Drivers1
Number of Outputs1
Number of Pins5
Output Current0.125
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supply Voltage (V)18
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyLow side
polarityInverted, Non-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic type: TTL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan