onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 25 V 500 mA Surface Mount Package SOT-363 6 Pin

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Operating Temperature (°C)150
Maximum Power Consumption (mW)300
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Number of Pins6
PackageSOT-363
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationInsulation type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 0.65V Maximum continuous drain current: 500 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan