onsemi onsemi N-Channel MOSFET 600 V 4.5 A Through-Hole Package IPAK (TO-251) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Height (mm)6.3
Maximum Power Consumption (W)52
Number of Pins3
PackageIPAK (TO-251)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2.5V Maximum continuous drain current: 4.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan