onsemi onsemi N-Channel MOSFET 300 V 28 A Surface Mount Package D2PAK (TO-263) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)250W
Number of Pins3
PackageD2PAK (TO-263)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesUniFET
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 3V Maximum continuous drain current: 28A Typical gate charge @ Vgs: 39nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan