onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 200 V 62 A Surface Mount Package D2PAK (TO-263) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Channel TypeN
FeaturePowerTrench(R) N-Channel MOSFET, Over 60 A, Fairchild Semiconductor
Maximum Power Consumption (W)260
Number of Pins3
PackageD2PAK (TO-263)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 3V Maximum continuous drain current: 62A Typical gate charge @ Vgs: 76nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan