onsemi onsemi Power Switch IC

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3x1.7x1
Number of Pins6
Operating Current (A)Up to 1.8
Operating Temperature (°C)(Min)-55 ,(Max)+150
Power Rating (W)0.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
On-resistance: 0.125Ω, Integrated Load Switch, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan