onsemi onsemi N-Channel MOSFET 600 V 20 A Through Hole Package TO-220F 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)39
Number of Pins3
PackageTO-220F
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesSuperFET II
Surface Mount DeviceThrough hole
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2.5V Maximum continuous drain current: 20A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan