onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 20 V 2 A Surface Mount Package SOT-23 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Channel TypeN
FeatureFairchild Semiconductor PowerTrench(R) N-Channel MOSFETs up to 9.9 A
Maximum Power Consumption (mW)500
Number of Pins3
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 0.4V Maximum continuous drain current: 0.0833 Typical gate charge @ Vgs: 4.5 nC @ 4.5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan