onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 60 V 10.6 A Surface Mount Package MLP8 8 Pin

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Height (mm)0.75
Maximum Power Consumption (mW)2500
Number of Pins8
PackageMLP8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2V Maximum continuous drain current: 10.6 A Typical gate charge @ Vgs: 32 nC @ 10 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan