onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 150 V 1.8 A Surface Mount Package MLPAK33 8 Pin

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Height (mm)0.95
Maximum Power Consumption (mW)42000
Number of Pins8
PackageMLPAK33
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 3V Maximum continuous drain current: 1.8A Typical gate charge @ Vgs: 6.2nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan