onsemi onsemi Switching Diode Through Hole, 500mA, 125V, Single, 1 Element DO-204AH, 2-Pin 920mV

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Diode(Technology) Silicon Junction
Length (mm)3.6
Maximum Power Consumption (mW)500
Maximum Reverse Voltage (V)125
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Max)+175
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Small Signal Switching Diodes, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan