onsemi onsemi MOSFET Gate Driver 0.65 A SOIC 2 8-Pin High/Low Side Inverting, Non-Inverting Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Bridge TypeHalf bridge
Number of Drivers2
Number of Outputs2
Number of Pins8
Output Current (A)0.65
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supply Voltage (V)20
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyHigh / low side
polarityInverted, Non-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Half-bridge MOSFET Driver, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan