onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 30 V 4 A Surface Mount Package SOT-23 6 Pin

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Maximum Power Consumption (W)1.6
Number of Pins6
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesPowerTrench
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1V Maximum continuous drain current: 0.1666666667 Typical gate charge @ Vgs: 6 nC @ 5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan