onsemi onsemi MOSFET Gate Driver ±10.6 A, ±11.4 A SOIC 2 8-Pin Low Side Non-Inverting Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Bridge TypeFull bridge
FeatureLow-Side MOSFET Driver, Fairchild Semiconductor
Number of Drivers1
Number of Outputs2
Number of Pins8
Output Current (A)±10.6 , ±11.4
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supply Voltage (V)18
Surface Mount DeviceSurface mount
TopologyLow side
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic type: TTL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan