onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 20 V 2.4 A Surface Mount Package SOT-23 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Height (mm)0.94
Maximum Power Consumption (mW)500
Number of Pins3
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)1.4
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 0.4V Maximum continuous drain current: 2.4A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan