onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 20 V 2.3 A Surface Mount Package SOT-23 6 Pin

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Height (mm)1
Maximum Power Consumption (mW)960
Number of Pins6
PackageSOT-23
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationInsulation type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 0.4V Maximum continuous drain current: 2.3A Typical gate charge @ Vgs: 4.4nC @ 4.5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan