onsemi Onsemi N-Channel MOSFET 200 V 850 mA Surface Mount Package SOT-223 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (mW)2200
Number of Pins3
PackageSOT-223
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesQFET
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 1V Maximum continuous drain current: 850 mA Typical gate charge @ Vgs: 4 nC @ 5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan