onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, MOSFET output, FOD3180

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, Logic Output, Fairchild Semiconductor
Maximum Input Current (mA)25
Number of Channels1
Number of Pins8
Output DeviceMOSFET
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan