onsemi onsemi Rectifier Diode, 60V Surface Mount, 3-Pin -277 to Schottky 520mV

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Number of Pins3
PackageTo -277
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current (A)280
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Type: Schottky *Diode Technology: Schottky *Diode Configuration: Single *Rectification Type: Schottky Rectifier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan